{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,4 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197009975 | |
Gamintojo numeris | 114020 5,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N 5,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
409 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,43 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
658 vnt. yra sandėlyje
0,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
462 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,93 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Bendras ilgis L | 93 | 93 | 93 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 |
Tipas | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 | 57 | 57 |
Koto ⌀ Ds | 5,4 | 5,4 | 5,4 |