{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 33,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 39 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,6 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197009791 | |
Gamintojo numeris | 114020 3,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 3,6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
394 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
0,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
667 vnt. yra sandėlyje
0,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
888 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 285 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 899 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,61 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | žalias | žalia | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |