{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominell ⌀ DC | 3,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 39 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Produkto numeris | 114610 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197856203 | |
Gamintojo numeris | 114610 3,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
667 vnt. yra sandėlyje
NOK 6,91
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
394 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
NOK 13,95
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
NOK 11,68
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
888 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
NOK 43,51
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
NOK 36,24
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 285 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
NOK 36,83
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
NOK 30,75
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
NOK 149,72
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
NOK 124,80
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 899 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
NOK 22,05
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
NOK 18,36
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Färgring | grön | Utan | Utan | Utan | Utan | grön | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 130 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm | 33,6 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |