{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ nom. DC | 4,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Queue | Zylinderschaft | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114610 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197856296 | |
Gamintojo numeris | 114610 4,5 |