{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 10,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 34 mm | |
Koto ⌀ Ds | 1 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114610 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854100 | |
Gamintojo numeris | 114610 1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
473 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 485 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
597 vnt. yra sandėlyje
2,29 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
698 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
467 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 195 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
525 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
6,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Ašmenys | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |