{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 12,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 82,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 101 mm | |
Bendras ilgis L | 151 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197010520 | |
Gamintojo numeris | 114020 12,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 12,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
9,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
4,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
33,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
28,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
225 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
17,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
54,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
489 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
14,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | žalias | be |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Koto ⌀ Ds | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |