{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 67,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 81 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,8 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197021373 | |
Gyártó száma | 114550 8,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
397 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
47,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
39,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | kék | sárga | piros | Nincs | Nincs | kék | zöld | zöld | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Forgácshorony hossza Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Szár ⌀ Ds | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 10 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |