{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12,2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 82,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12,2 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197021595 | |
Gyártó száma | 114550 12,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-Co8 12,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
64,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
53,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
14,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
71,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 151 | 151 | 182 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Morse kúp |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 101 | 101 | 101 |