{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 34 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 300 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 66 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 75 mm | |
maks. kæbehøjde h | 10 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 30X34 | |
EAN/GTIN | 4018754018079 | |
Producentnummer | 40033034 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 30X34 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
194,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
76,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
464 styk på lager
97,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
295 styk på lager
124,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
samme nøglevidde i begge ender | nej | nej | nej | nej |
gnistfri | nej | nej | nej | nej |
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbehøjde h | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nøglestørrelse 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |