{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 9 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 140 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 20 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 22 mm | |
maks. kæbehøjde h | 4 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 8X9 | |
EAN/GTIN | 4018754017737 | |
Producentnummer | 40030809 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle 8X9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
366 styk på lager
43,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.131 styk på lager
14,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
16,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.074 styk på lager
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
samme nøglevidde i begge ender | nej | nej | nej | nej |
gnistfri | nej | nej | nej | nej |
maks. kæbebredde b2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nøglelængde L | 140 | 136 | 136 | 140 |
Nøglestørrelse 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |