{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 32 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 325 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 70 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 80 mm | |
maks. kæbehøjde h | 10 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 32X36 | |
EAN/GTIN | 4018754018109 | |
Producentnummer | 40033236 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 32X36 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
292,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager
122,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
928 styk på lager
136,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
303 styk på lager
184,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
samme nøglevidde i begge ender | nej | nej | nej | nej |
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbebredde b1 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nøglelængde L | 325 | 325 | 325 | 325 |
Nøglestørrelse 1 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |