{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 20 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 235 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 45 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 49 mm | |
maks. kæbehøjde h | 8 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 20X22 | |
EAN/GTIN | 4018754017942 | |
Producentnummer | 40032022 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 20X22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
86,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
238 styk på lager
41,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.676 styk på lager
45,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
686 styk på lager
57,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbehøjde h | 8 | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nøglestørrelse 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nøglestørrelse 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |