Dobbelt gaffelnøgle 24X26 mm

Art.-nr.: 610100 24X26
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 24 mm
Nøglestørrelse 2 26 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Nøglelængde L 270 mm
maks. kæbebredde b1 54 mm
maks. kæbebredde b2 58 mm
maks. kæbehøjde h 9 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 15 grader
Nøglestørrelse, mål metrisk
gnistfri nej
samme nøglevidde i begge ender nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 610100 24X26
EAN/GTIN 4018754017997
Producentnummer 40032426

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med praktisk, dobbelt-T-profilskaft. Optimal bøjestyrke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Dobbelt gaffelnøgle  24X26 mm

Dobbelt gaffelnøgle 24X26 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
125,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
58,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
481 styk på lager
62,06  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
739 styk på lager
80,83  DKK
plus moms plus fragt
samme nøglevidde i begge ender nej nej nej nej
gnistfri nej nej nej nej
maks. kæbebredde b1 54 54 54 54
maks. kæbebredde b2 58 58 58 58
Nøglelængde L 270 265 265 270
Nøglestørrelse, mål metrisk metrisk metrisk metrisk
Produkttype Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven