{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 155 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 24 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 27 mm | |
maks. kæbehøjde h | 5 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 10X11 | |
EAN/GTIN | 4018754017751 | |
Producentnummer | 40031011 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle 10X11 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
410 styk på lager
45,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.348 styk på lager
17,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
19,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.744 styk på lager
29,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbebredde b1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
maks. kæbebredde b2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
maks. kæbehøjde h | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nøglestørrelse 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |