{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 14 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 205 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 33 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 39 mm | |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 14X17 | |
EAN/GTIN | 4018754017867 | |
Producentnummer | 40031417 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 14X17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
265 styk på lager
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.321 styk på lager
30,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.552 styk på lager
16,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.452 styk på lager
48,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 6 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nøglestørrelse 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |