{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 22 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 250 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 49 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 53 mm | |
maks. kæbehøjde h | 8 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 22X24 | |
EAN/GTIN | 4018754017980 | |
Producentnummer | 40032224 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 22X24mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager
105,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
616 styk på lager
42,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.795 styk på lager
51,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.239 styk på lager
34,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.041 styk på lager
68,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nøglelængde L | 250 mm | 245 mm | 245 mm | 230 mm | 250 mm |
Nøglestørrelse 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |