{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 11 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 170 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 29 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 31 mm | |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 11X13 | |
EAN/GTIN | 4018754017782 | |
Producentnummer | 40031113 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 11X13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
68,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
567 styk på lager
20,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
22,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej |
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbebredde b2 | 31 | 31 | 31 |
maks. kæbehøjde h | 6 | 6 | 6 |
Nøglestørrelse 2 | 13 | 13 | 13 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |