• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 18X19mm

Art.-nr.: 610100 18X19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 18 mm
Nøglestørrelse 2 19 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Nøglelængde L 220 mm
maks. kæbebredde b1 40 mm
maks. kæbebredde b2 43 mm
maks. kæbehøjde h 7 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 15 grader
Nøglestørrelse, mål metrisk
gnistfri nej
samme nøglevidde i begge ender nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 610100 18X19
EAN/GTIN 4018754017904
Producentnummer 40031819

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med praktisk, dobbelt-T-profilskaft. Optimal bøjestyrke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 18X19mm

Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 18X19mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
77,11  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
722 styk på lager
35,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.159 styk på lager
36,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.183 styk på lager
49,91  DKK
plus moms plus fragt
Kæbestilling 1 15 grader 15 grader 15 grader 15 grader
Standard DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
Nøglelængde L 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm
Nøglestørrelse 1 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Nøglestørrelse 2 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Nøglestørrelse, mål metrisk metrisk metrisk metrisk
Produkttype Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven