{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 10 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 140 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 20 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 23 mm | |
maks. kæbehøjde h | 5 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610100 8X10 | |
EAN/GTIN | 4018754017744 | |
Producentnummer | 40030810 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 8X10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
51,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.786 styk på lager
15,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.790 styk på lager
16,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.644 styk på lager
11,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.413 styk på lager
32,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbehøjde h | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nøglelængde L | 140 | 136 | 136 | 120 | 140 |
Nøglestørrelse 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |