{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 9 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Nøglelængde L | 120 mm | |
maks. kæbehøjde h | 4,5 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Specialstål | |
Overflade | bruneret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613000 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197384454 | |
Producentnummer | 613000 8X10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle DIN 895, Nøglevidder: 8X10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.620 styk på lager
11,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.520 styk på lager
15,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.539 styk på lager
16,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.234 styk på lager
32,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
maks. kæbehøjde h | 4,5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Standard | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nøglelængde L | 120 mm | 136 mm | 136 mm | 140 mm |
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Nøglestørrelse 2 | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |