{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 12 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Nøglelængde L | 140 mm | |
maks. kæbehøjde h | 5,5 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Specialstål | |
Overflade | bruneret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613000 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197384492 | |
Producentnummer | 613000 12X13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle DIN 895 12X13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
627 styk på lager
15,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
742 styk på lager
19,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.314 styk på lager
23,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.046 styk på lager
35,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Nøglelængde L | 140 | 171 | 171 | 170 |
Nøglestørrelse 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nøglestørrelse 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |