{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 12 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 171 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 29 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 31 mm | |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610950 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197159243 | |
Producentnummer | 610950 12X13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle 12X13 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
24,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
830 styk på lager
20,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.730 styk på lager
34,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
samme nøglevidde i begge ender | nej | nej | nej |
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbebredde b2 | 31 | 31 | 31 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nøglelængde L | 171 | 171 | 170 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |