{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 27 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 30 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 274 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 60 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 66 mm | |
maks. kæbehøjde h | 10 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610950 27X30 | |
EAN/GTIN | 4045197159380 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 27X30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
944 styk på lager
84,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.170 styk på lager
81,35 DKK
43,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
788 styk på lager
111,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej |
maks. kæbebredde b1 | 60 | 60 | 60 |
maks. kæbebredde b2 | 66 | 66 | 66 |
maks. kæbehøjde h | 10 | 10 | 10 |
Nøglestørrelse 1 | 27 | 27 | 27 |
Nøglestørrelse 2 | 30 | 30 | 30 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |