{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 19 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 235 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 44 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 49 mm | |
maks. kæbehøjde h | 8 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610950 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197159335 | |
Producentnummer | 610950 19X22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle 19X22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.035 styk på lager
44,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
641 styk på lager
44,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
701 styk på lager
59,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbebredde b1 | 44 | 44 | 44 |
maks. kæbehøjde h | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nøglestørrelse 1 | 19 | 19 | 19 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |