{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 171 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 26 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 31 mm | |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610950 10X13 | |
EAN/GTIN | 4045197159236 | |
Producentnummer | 610950 10X13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 10X13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.291 styk på lager
22,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.613 styk på lager
19,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.243 styk på lager
14,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.842 styk på lager
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Nøglelængde L | 171 | 171 | 130 | 170 |
Nøglestørrelse 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nøglestørrelse 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |