{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 24 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 26 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 265 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 54 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 58 mm | |
maks. kæbehøjde h | 9 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610950 24X26 | |
EAN/GTIN | 4045197281401 | |
Producentnummer | 610950 24X26 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 24X26 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
525 styk på lager
64,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
59,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
858 styk på lager
79,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbebredde b1 | 54 | 54 | 54 |
maks. kæbebredde b2 | 58 | 58 | 58 |
Nøglelængde L | 265 | 265 | 270 |
Nøglestørrelse 1 | 24 | 24 | 24 |
Nøglestørrelse 2 | 26 | 26 | 26 |