{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 25 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 28 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 274 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 56 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 62 mm | |
maks. kæbehøjde h | 9 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610950 25X28 | |
EAN/GTIN | 4045197441485 | |
Producentnummer | 610950 25X28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 25X28 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
353 styk på lager
71,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
66,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
samme nøglevidde i begge ender | nej | nej |
gnistfri | nej | nej |
maks. kæbebredde b1 | 56 | 56 |
maks. kæbebredde b2 | 62 | 62 |
maks. kæbehøjde h | 9 | 9 |
Nøglestørrelse 2 | 28 | 28 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |