{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 25 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 28 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 274 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 56 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 62 mm | |
maks. kæbehøjde h | 9 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610900 25X28 | |
EAN/GTIN | 4045197384300 | |
Producentnummer | 610900 25X28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 25X28mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager
66,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
439 styk på lager
71,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
samme nøglevidde i begge ender | nej | nej |
gnistfri | nej | nej |
maks. kæbebredde b1 | 56 mm | 56 mm |
maks. kæbebredde b2 | 62 mm | 62 mm |
maks. kæbehøjde h | 9 mm | 9 mm |
Nøglestørrelse 1 | 25 mm | 25 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |