{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 41 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 46 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 400 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 88 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 95 mm | |
maks. kæbehøjde h | 12 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610900 41X46 | |
EAN/GTIN | 4045197384386 | |
Producentnummer | 610900 41X46 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle 41X46 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
257,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
525 styk på lager
304,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
251 styk på lager
140,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Nøglelængde L | 400 | 400 | 400 |
Nøglestørrelse 1 | 41 | 41 | 41 |
Nøglestørrelse 2 | 46 | 46 | 46 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |