{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 21 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 23 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 245 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 47 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 51 mm | |
maks. kæbehøjde h | 8 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610900 21X23 | |
EAN/GTIN | 4045197384256 | |
Producentnummer | 610900 21X23 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle 21X23 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
41,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
990 styk på lager
49,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
442 styk på lager
64,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 |
Nøglelængde L | 245 | 245 | 250 |
Nøglestørrelse 1 | 21 | 21 | 21 |
Nøglestørrelse 2 | 23 | 23 | 23 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |