{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 32 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 299 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 66 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 70 mm | |
maks. kæbehøjde h | 10 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610900 30X32 | |
EAN/GTIN | 4045197384331 | |
Producentnummer | 610900 30X32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 30X32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
779 styk på lager
70,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.438 styk på lager
82,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
761 styk på lager
63,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.430 styk på lager
105,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Nøglelængde L | 299 mm | 299 mm | 285 mm | 300 mm |
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Nøglestørrelse 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |