{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 17 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 220 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 40 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 43 mm | |
maks. kæbehøjde h | 7 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610900 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197348647 | |
Producentnummer | 610900 17X19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle 17X19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.113 styk på lager
34,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.087 styk på lager
37,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.966 styk på lager
21,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.965 styk på lager
51,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nøglelængde L | 220 | 220 | 180 | 220 |
Nøglestørrelse 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Nøglestørrelse 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |