{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 32 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 36 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 325 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 70 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 80 mm | |
maks. kæbehøjde h | 10 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610900 32X36 | |
EAN/GTIN | 4045197384355 | |
Producentnummer | 610900 32X36 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 32X36mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
404 styk på lager
117,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
517 styk på lager
131,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
236 styk på lager
77,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
187,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nøglelængde L | 325 mm | 325 mm | 320 mm | 325 mm |
Nøglestørrelse 1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Nøglestørrelse 2 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |