{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 20 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 22 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 235 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 45 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 49 mm | |
maks. kæbehøjde h | 8 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610900 20X22 | |
EAN/GTIN | 4045197384249 | |
Producentnummer | 610900 20X22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 20X22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
372 styk på lager
40,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.128 styk på lager
43,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.148 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Nøglelængde L | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Nøglestørrelse 1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Nøglestørrelse 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |