{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 21 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 245 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 47 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 53 mm | |
maks. kæbehøjde h | 8 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610900 21X24 | |
EAN/GTIN | 4045197384263 | |
Producentnummer | 610900 21X24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 21X24mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
238 styk på lager
46,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
62,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
618 styk på lager
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
maks. kæbebredde b2 | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |