{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 21 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 250 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 47 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 53 mm | |
maks. kæbehøjde h | 8 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610600 21X24 | |
EAN/GTIN | 4062406220389 | |
Producentnummer | 610600 21X24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 21X24 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
659 styk på lager
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
236 styk på lager
46,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
62,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
samme nøglevidde i begge ender | nej | nej | nej |
gnistfri | nej | nej | nej |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbebredde b2 | 53 | 53 | 53 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nøglestørrelse 2 | 24 | 24 | 24 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |