{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 190 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 33 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 35 mm | |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610600 13X14 | |
EAN/GTIN | 4062406220242 | |
Producentnummer | 610600 13X14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 13X14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
385 styk på lager
43,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
780 styk på lager
23,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.231 styk på lager
27,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej | nej |
maks. kæbebredde b2 | 35 | 35 | 35 |
maks. kæbehøjde h | 6 | 6 | 6 |
Nøglestørrelse 1 | 13 | 13 | 13 |
Nøglestørrelse 2 | 14 | 14 | 14 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |