{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 5,5 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 7 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 120 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 15 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 17 mm | |
maks. kæbehøjde h | 4 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610600 5,5X7 | |
EAN/GTIN | 4062406220150 | |
Producentnummer | 610600 5,5X7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 5,5X7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.854 styk på lager
31,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
613 styk på lager
20,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.882 styk på lager
21,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbebredde b1 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nøglelængde L | 120 | 122 | 122 |
Nøglestørrelse 1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Nøglestørrelse 2 | 7 | 7 | 7 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |