{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 7 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 8 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 140 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 18 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 20 mm | |
maks. kæbehøjde h | 4 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610600 7X8 | |
EAN/GTIN | 4062406220174 | |
Producentnummer | 610600 7X8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 7X8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
33,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
806 styk på lager
14,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.250 styk på lager
16,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
samme nøglevidde i begge ender | nej | nej | nej |
maks. kæbebredde b1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
maks. kæbebredde b2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nøglelængde L | 140 mm | 130 mm | 130 mm |
Nøglestørrelse 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |