{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 15 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 190 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 33 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 35 mm | |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610600 13X15 | |
EAN/GTIN | 4062406220259 | |
Producentnummer | 610600 13X15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle 13X15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.087 styk på lager
43,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
297 styk på lager
23,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
418 styk på lager
27,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
16,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbehøjde h | 6 | 6 | 6 | 6,5 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Nøglelængde L | 190 | 186 | 186 | 160 |
Nøglestørrelse 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Nøglestørrelse 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |