{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 12 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 14 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 170 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 29 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 32 mm | |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610600 12X14 | |
EAN/GTIN | 4062406220235 | |
Producentnummer | 610600 12X14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 12X14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
427 styk på lager
42,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.174 styk på lager
22,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.114 styk på lager
24,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
299 styk på lager
14,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Nøglelængde L | 170 mm | 171 mm | 171 mm | 150 mm |
Nøglestørrelse 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |