{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 16 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 18 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 220 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 36 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 40 mm | |
maks. kæbehøjde h | 7 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610600 16X18 | |
EAN/GTIN | 4062406220303 | |
Producentnummer | 610600 16X18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 16X18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.061 styk på lager
52,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager
30,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.313 styk på lager
33,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
979 styk på lager
22,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
maks. kæbehøjde h | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7,5 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Nøglelængde L | 220 mm | 201 mm | 201 mm | 170 mm |
Nøglestørrelse 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |