{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 24 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 26 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 270 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 54 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 58 mm | |
maks. kæbehøjde h | 9 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610600 24X26 | |
EAN/GTIN | 4062406220402 | |
Producentnummer | 610600 24X26 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 24X26mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
675 styk på lager
80,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
58,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
501 styk på lager
62,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
samme nøglevidde i begge ender | nej | nej | nej |
gnistfri | nej | nej | nej |
maks. kæbebredde b1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
maks. kæbebredde b2 | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Nøglelængde L | 270 mm | 265 mm | 265 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |