{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 18 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 220 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 40 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 43 mm | |
maks. kæbehøjde h | 7 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610600 18X19 | |
EAN/GTIN | 4062406220327 | |
Producentnummer | 610600 18X19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 18X19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.274 styk på lager
49,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
737 styk på lager
35,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.422 styk på lager
36,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nøglelængde L | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Nøglestørrelse 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |