{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 36 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 41 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 375 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 80 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 88 mm | |
maks. kæbehøjde h | 11 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
samme nøglevidde i begge ender | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 610600 36X41 | |
EAN/GTIN | 4062406220471 | |
Producentnummer | 610600 36X41 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 36X41mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
283 styk på lager
243,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
390 styk på lager
146,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.498 styk på lager
162,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
658 styk på lager
109,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
maks. kæbehøjde h | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 15 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Nøglelængde L | 375 mm | 358 mm | 358 mm | 365 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |