{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 36 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 41 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Nøglelængde L | 365 mm | |
maks. kæbehøjde h | 15 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Specialstål | |
Overflade | bruneret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613000 36X41 | |
EAN/GTIN | 4045197384676 | |
Producentnummer | 613000 36X41 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle DIN 895 36X41 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
449 styk på lager
109,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
357 styk på lager
146,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.650 styk på lager
162,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
464 styk på lager
243,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbehøjde h | 15 | 11 | 11 | 11 |
Standard | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Nøglelængde L | 365 | 358 | 358 | 375 |
Nøglestørrelse 1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Nøglestørrelse 2 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |