{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 6 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 7 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Nøglelængde L | 100 mm | |
maks. kæbehøjde h | 3,5 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Specialstål | |
Overflade | bruneret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613000 6X7 | |
EAN/GTIN | 4045197384430 | |
Producentnummer | 613000 6X7 |