{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Nøglelængde L | 165 mm | |
maks. kæbehøjde h | 7 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Specialstål | |
Overflade | bruneret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613000 13X17 | |
EAN/GTIN | 4045197384522 | |
Producentnummer | 613000 13X17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle DIN 895, Nøglevidder: 13X17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.047 styk på lager
16,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.021 styk på lager
27,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.340 styk på lager
28,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.831 styk på lager
47,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
maks. kæbehøjde h | 7 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Standard | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |