{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 12 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 14 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Nøglelængde L | 150 mm | |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Specialstål | |
Overflade | bruneret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613000 12X14 | |
EAN/GTIN | 4045197384508 | |
Producentnummer | 613000 12X14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelt gaffelnøgle DIN 895 12X14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
423 styk på lager
14,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.280 styk på lager
22,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.293 styk på lager
24,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
511 styk på lager
42,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kæbestilling 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maks. kæbehøjde h | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nøglelængde L | 150 | 171 | 171 | 170 |
Nøglestørrelse 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nøglestørrelse 2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |