{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 9 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Nøglelængde L | 110 mm | |
maks. kæbehøjde h | 4 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Materiale | Specialstål | |
Overflade | bruneret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613000 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197384447 | |
Producentnummer | 613000 8X9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle DIN 895, Nøglevidder: 8X9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.170 styk på lager
10,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.288 styk på lager
14,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.595 styk på lager
16,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.602 styk på lager
28,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbestilling 1 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Kæbestilling 2 | 15 grader | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Standard | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nøglelængde L | 110 mm | 136 mm | 136 mm | 140 mm |
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Nøglestørrelse 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |